Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE P-1900FG Montagepasta Foodgrade 400g

  • ERIKS:23361318
  • Fabrikant:5413278547569
Image 1
Witte smeerpasta met vaste smeerstoffen.
  • Lage wrijvingscoëfficiënt. Goede waterbestendigheid. Hoge drukopname capaciteit, Voldoet aan de eisen van de FDA reglementen volgens 21 CFR 178.3570 en is geregistreerd onder NSF klasse H-1, mag incidenteel in aanraking komen met voedingsmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 43,27/ stukexcl. btw

€ 52,36incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
0.4 kg
Alternatieven
Product Image

FUCHS CASSIDA PASTE AP Blik 1 kg

  • Eriks:14297091
  • Manufacturer:600823283

€ 75,22/ stukexcl. btw

€ 91,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026