Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Molykote G-4500 FM Patroon 400 g

  • ERIKS:23164227
  • Fabrikant:5413278390288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Molykote G-4500 FM is een speciaal smeermiddel dat een groot temperatuurbereik combineert met een veelzijdige toepasbaarheid op verschillende materialen.

G-4500 FM wordt gebruikt voor een langdurige smering voor montage en onderhoud en wordt onder andere gebruikt bij voedselverwerkingstoepassingen zoals mixers, motors, transportbanden en andere toepassingen in of buiten de voedselverwerkende industrie waar een wit vet gewenst is.
Opslaan in lijst

€ 33,14/ stukexcl. btw

€ 40,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
0.4 kg
Alternatieven
Product Image

FUCHS CASSIDA GREASE EPS 2 Patroon 380g

  • Eriks:14296992
  • Manufacturer:600859589

€ 14,10/ stukexcl. btw

€ 17,06incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026