Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Molykote G-4500 400g spray

  • ERIKS:23164319
  • Fabrikant:5413278581440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Molykote G-4500 FM is een speciaal smeermiddel dat een groot temperatuurbereik combineert met een veelzijdige toepasbaarheid op verschillende materialen.

G-4500 FM wordt gebruikt voor een langdurige smering voor montage en onderhoud en wordt onder andere gebruikt bij voedselverwerkingstoepassingen zoals mixers, motors, transportbanden en andere toepassingen in of buiten de voedselverwerkende industrie waar een wit vet gewenst is.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
0.4 l
Verpakking
Spuit
Temperatuurgebied
van -40 tot 150 °C
Kleur
Wit
Goedkeuring
NSF H1