Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Longterm W2 Lagervet patroon 400g

  • ERIKS:23361104
  • Fabrikant:5413278529985
Image 1
Wit smeervet voor metaal/metaalcombinaties bij langzame tot snelle bewegingen en middelmatige belasting.
  • Hoge toelaatbare belasting
  • Geschikt voor duurzame smering, er bestaat immers geen neiging tot oxidatie
  • Slijtagebescherming via vaste smeerstoffen
  • Goede hechtigingskracht door de toegevoegde hechtigingsverbeteraar
  • Goede bescherming tegen corrosie
  • Voorkomt vorming van passingsroest.
Opslaan in lijst

€ 23,00/ stukexcl. btw

€ 27,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
0.4 kg
Verpakking
Patroon
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Kleur
Wit