Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Koperpasta blik 1kg

  • ERIKS:23164294
  • Fabrikant:5413278390387
Image 1
Koperpasta voor onderdelen die aan hoge temperaturen, hoge belastingen en corrosieve invloeden worden blootgesteld.
  • Breed temperatuurbereik
  • Goed bestand tegen druk
  • Zeer klevend en bestand tegen wegwassen door water
  • Goede bescherming tegen corrosie
  • Lage verdamping
  • Geen druppelpunt.
Opslaan in lijst

€ 85,19/ stukexcl. btw

€ 103,08incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
1 kg
Verpakking
Blik (pot)
Alternatieven
Product Image

FUCHS RENOLIT COPPER PASTE Blik 500g

  • Eriks:14296448
  • Manufacturer:600144241

€ 12,98/ stukexcl. btw

€ 15,71incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026