Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8479 serie S179 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:11814895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Water.
  • Pompschakelingen.
  • Bij blootstelling aan spuitwater, sterke condensatie, en/of onderdompeling.
  • Hoog of laag niveau alarmering op tanks en in schepen.
  • Maritieme applicaties.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Aluminiumbronzen behuizing.
  • Bedoeld voortoepassingen waar deze worden blootgesteldaan spuitwater, sterke condensatie.
  • Horizontale montage.
Opslaan in lijst

€ 1.025,10/ stukexcl. btw

€ 1.240,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S179
Type
8479
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
0 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
750 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
13 mm
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Messing
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Met manchet
Ja
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee