Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8479 serie S179 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F104 stanglengte 750 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:11814893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Water.
  • Pompschakelingen.
  • Bij blootstelling aan spuitwater, sterke condensatie, en/of onderdompeling.
  • Hoog of laag niveau alarmering op tanks en in schepen.
  • Maritieme applicaties.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Aluminiumbronzen behuizing.
  • Bedoeld voortoepassingen waar deze worden blootgesteldaan spuitwater, sterke condensatie.
  • Horizontale montage.
Opslaan in lijst

€ 957,95/ stukexcl. btw

€ 1.159,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S179
Type
8479
Uitvoering
Vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
18 bar
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Stanglengte
750 mm
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Messing
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee