€ 3.652,45/ stukexcl. btw
€ 4.419,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MOBREY |
Serie | A13 |
Type | 8413 |
Uitvoering | Vertikale vlotterschakelaar |
Montage | Vertikaal |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Normering aansluiting | (EN) DIN |
Druktrap flens | PN16 |
Max. werkdruk | 13 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 869 kg/m³ |
Diameter vlotter | 67 mm |
Type contact | 1 x NO en 1 x NC |
Contactuitvoering | Zilver |
Schakelvermogen | 440V / 5A / 2000VA AC - 250V / 0,5A / 100W DC inductief - 250V / 5A / 100W DC resistief |
Schakeldifferentie verstelbaar | Ja |
Schakeldifferentie | 25 mm |
Schakelbereik | 120 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal nat deel behuizing | Gietijzer |
Materiaal vlotter | Monel |
Dekselmateriaal | Staal |
Materiaal aansluiting | Gietijzer |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 195 °C |