Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8413 serie A13 gietijzer schakelbereik 120 mm 2 contacten vlotter monel PN16 DN20

  • ERIKS:12160767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Regeling en/of signalering van niveaus in stoomketels.
  • Regeling en/of signalering van niveaus in drukvaten en tanks indien de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.
  • Waterpeilregelaar.
  • Laagniveau alarmering.

Bijzonderheden

  • Instelbaar schakelniveau door verplaatsbare schakeleenheden.
  • Niet zelf controlerend.
  • Tot maximaal 6 schakeleenheden.
  • Vertikale montage.
Opslaan in lijst

€ 2.587,40/ stukexcl. btw

€ 3.130,75incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
A13
Type
8413
Uitvoering
Vertikale vlotterschakelaar
Montage
Vertikaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Normering aansluiting
(EN) DIN
Druktrap flens
PN16
Max. werkdruk
13 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
869 kg/m³
Diameter vlotter
67 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 250V / 0,5A / 100W DC inductief - 250V / 5A / 100W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Schakeldifferentie
25 mm
Schakelbereik
120 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal nat deel behuizing
Gietijzer
Materiaal vlotter
Monel
Dekselmateriaal
Staal
Materiaal aansluiting
Gietijzer
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van 0 tot 195 °C