Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8403 serie S03 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:12036221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Systemen voor neutrale vloeistoffen.
  • Systemen voor licht corrosieve vloeistoffen.
  • Pompschakelingen.
  • Bij blootstelling aan spuitwater, sterke condensatie, en/of onderdompeling.
  • Hoog of laag niveau alarmering op tanks en in schepen.
  • Maritieme applicaties.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Aluminiumbronzen onderdompelbare behuizing.
  • Bedoeld voortoepassingen waar deze worden blootgesteldaan spuitwater, sterke condensatie of waarbij de schakelaar voor lange of korte tijd geheel wordt ondergedompeld.
  • Vast gemonteerde kabel voor olie houdende applicaties.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om het scharnier.
Opslaan in lijst

€ 1.226,55/ stukexcl. btw

€ 1.484,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S03
Type
8403
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
0 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
750 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Messing
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Materiaal kabel
MICC
Kabellengte
3 m
Met manchet
Ja
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee