Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8403 serie S03 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:12036220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Systemen voor neutrale vloeistoffen.
  • Systemen voor licht corrosieve vloeistoffen.
  • Pompschakelingen.
  • Bij blootstelling aan spuitwater, sterke condensatie, en/of onderdompeling.
  • Hoog of laag niveau alarmering op tanks en in schepen.
  • Maritieme applicaties.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Aluminiumbronzen onderdompelbare behuizing.
  • Bedoeld voortoepassingen waar deze worden blootgesteldaan spuitwater, sterke condensatie of waarbij de schakelaar voor lange of korte tijd geheel wordt ondergedompeld.
  • Vast gemonteerde kabel voor olie houdende applicaties.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om het scharnier.
Opslaan in lijst

€ 969,85/ stukexcl. btw

€ 1.173,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S03
Type
8403
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
18 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
650 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
13 mm
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Messing
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Materiaal kabel
MICC
Kabellengte
3 m
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee