Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type S01DB/F21/1 flens vierkant A

  • ERIKS:12160765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 760,75/ stukexcl. btw

€ 920,51incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S01
Type
8401
Uitvoering
Vertikale vlotterschakelaar
Montage
Vertikaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
18 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
700 kg/m³
Diameter vlotter
129 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Stanglengte
1500 mm
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Aluminium
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee