Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8390 serie S190 aluminium vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:13461085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Pompschakelingen.
  • Algemene toepassingen.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Volledig roestvaststalen natte delen.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.
  • Mogelijk metDIN- of ANSI-flens.
Opslaan in lijst

€ 1.320,90/ stukexcl. btw

€ 1.598,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S190
Type
8390
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
0 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
750 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
13 mm
Schakelpunt L1
60 mm
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Aluminium legering
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal RVS 316
Met manchet
Ja
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee