€ 1.343,00/ stukexcl. btw
€ 1.625,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MOBREY |
Serie | S190 |
Type | 8390 |
Uitvoering | Horizontale vlotterschakelaar |
Montage | Horizontaal |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | Vierkant A |
Max. werkdruk | 0 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 750 kg/m³ |
Diameter vlotter | 65 mm |
Type contact | 2 wisselcontacten |
Contactuitvoering | Zilver |
Schakelvermogen | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 13 mm |
Schakelbereik | 120 mm |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal nat deel behuizing | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 316 |
Dekselmateriaal | Aluminium legering |
Materiaal aansluiting | Roestvaststaal RVS 316 |
Met manchet | Ja |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 70 °C |
Explosieveilig | Nee |