€ 2.182,80/ stukexcl. btw
€ 2.641,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MOBREY |
Serie | S254DA |
Type | 8320 |
Uitvoering | Horizontale vlotterschakelaar |
Montage | Horizontaal |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | 4" (100) |
Normering aansluiting | ASME |
Druktrap flens | Class 300 |
Max. werkdruk | 51 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 600 kg/m³ |
Diameter vlotter | 65 mm |
Type contact | 1 x NO en 1 x NC |
Contactuitvoering | Zilver |
Schakelvermogen | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 13 mm |
Schakelpunt L1 | 20 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal nat deel behuizing | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 316 |
Dekselmateriaal | Aluminium legering |
Materiaal aansluiting | Roestvaststaal 430 |
Met manchet | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 1/2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb |
ATEX Zone | Zone 0 / 1 |