Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8320 serie S250DA aluminium vlotter roestvaststaal type F104 1 x NO 1 x NC EEx-d flens rond G

  • ERIKS:12036187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Explosie gevaarlijke omgevingen (zone I).
  • Systemen voor neutrale vloeistoffen.
  • Systemen voor licht corrosieve vloeistoffen.
  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Pompschakelingen.
  • Industriële installaties.
  • (Petro-) Chemische installaties.
  • On- en offshore industrie.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Aansluitmogelijkheden:
    • Vierkant G flens.
    • DIN flens.
    • ANSI flens.
  • Volledig roestvaststalen natte delen.
  • Diverse vlottervormen.
  • Horizontale en verticale montage.
  • Explosieveilige uitvoering ATEX Eex-d.
Opslaan in lijst

€ 1.783,30/ stukexcl. btw

€ 2.157,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S250DA
Type
8320
Uitvoering
Vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Rond G
Max. werkdruk
21 bar
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Stanglengte
750 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Aluminium legering
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal 430
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 1/2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb
ATEX Zone
Zone 0 / 1