Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8315 serie S195 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:11814864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Neutrale vloeistoffen.
  • Licht corrosieve vloeistoffen.
  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en in schepen.
  • Pompschakelingen.
  • Bij blootstelling aan spuitwater, sterke condensatie, en/of onderdompeling.
  • Maritieme systemen.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Aluminium bronzen onderdompelbare behuizing.
  • Bedoeld voortoepassingen waar deze worden blootgesteldaan spuitwater en/of sterke condensatie of waarbij de schakelaar voor lange of korte tijd geheel wordt ondergedompeld.
  • Vast gemonteerde kabel voor water applicaties.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.
Opslaan in lijst

€ 1.098,20/ stukexcl. btw

€ 1.328,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S195
Type
8315
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
18 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
650 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
13 mm
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Messing
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Materiaal kabel
CSP
Kabellengte
3 m
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee