€ 1.177,00/ stukexcl. btw
€ 1.424,17incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MOBREY |
Serie | 402SD |
Type | 8442 |
Uitvoering | Niveauschakelaar ultrasoon |
Materiaal elektrische behuizing | Roestvaststaal RVS 316 |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Max. werkdruk | 105 bar |
Mediumtemperatuur | van -70 tot 150 °C |
Omgevingstemperatuur | van -70 tot 150 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Kabellengte | 3 m |
€ 911,50/ stukexcl. btw
€ 1.102,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027€ 911,50/ stukexcl. btw
€ 1.102,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027