Eriks
MOBREY

MOBREY Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003S PPS relais 1" BSPT

  • ERIKS:11814896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,50/ stukexcl. btw

€ 413,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
003S
Type
8603
Uitvoering
Niveauschakelaar ultrasoon
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPT(R)
Vorklengte
79 mm
Materiaal opnemer
PPS
Materiaal elektrische behuizing
PPS
Voedingsspanning
18 - 30V AC/DC
Schakelvermogen
30V / 0,25 A inductief - 30V / 1 A resistief
Differentiebereik/schakelhysterese
< 4 mm
Elektrische aansluiting
PVC kabel 3 meter
Tijdvertraging
50 Milliseconden droog-naar-nat / 0,5 seconde nat-naar-droog s
Type uitgang
Relais SPDT
Max. werkdruk
5 bar
Mediumtemperatuur
van -20 tot 70 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
500 kg/m³
Max. viscositeit
5000 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68 tot 3 meter