Eriks
MOBREY

MOBREY Niveauschakelaar ultrasoon fig. 8603 serie 003H PPS 2 x FET 3/4" BSPT

  • ERIKS:11814899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
003H
Type
8603
Uitvoering
Niveauschakelaar ultrasoon
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPT(R)
Vorklengte
79 mm
Materiaal opnemer
PPS
Materiaal elektrische behuizing
PPS
Voedingsspanning
18 - 30V AC/DC
Schakelvermogen
30V / 100 mA
Differentiebereik/schakelhysterese
< 4 mm
Elektrische aansluiting
PVC kabel 3 meter
Tijdvertraging
50 Milliseconden droog-naar-nat / 0,5 seconde nat-naar-droog s
Type uitgang
2 x FET Transistor
Max. werkdruk
5 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 105 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 105 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
500 kg/m³
Max. viscositeit
5000 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68 tot 3 meter