€ 358,00/ stukexcl. btw
€ 433,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MOBREY |
Serie | 003H |
Type | 8603 |
Uitvoering | Niveauschakelaar ultrasoon |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPT(R) |
Vorklengte | 79 mm |
Materiaal opnemer | PPS |
Materiaal elektrische behuizing | PPS |
Voedingsspanning | 18 - 30V AC/DC |
Schakelvermogen | 30V / 100 mA |
Differentiebereik/schakelhysterese | < 4 mm |
Elektrische aansluiting | PVC kabel 3 meter |
Tijdvertraging | 50 Milliseconden droog-naar-nat / 0,5 seconde nat-naar-droog s |
Type uitgang | 2 x FET Transistor |
Max. werkdruk | 5 bar |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 105 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 105 °C |
Min. soortelijke massa vloeistof | 500 kg/m³ |
Max. viscositeit | 5000 mm²/s |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP68 tot 3 meter |