Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Zwenktaster 0,8mm, 0,01mm, 8mm

  • ERIKS:13293418
  • Fabrikant:4946368675862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenktaster evenwijdig modelSerie 513<span>Een veelzijdige Mitutoyo </span><span>anti-magnetische </span><span>zwenktaster (of meetklok, DTI) geschikt voor uitlijningen op gereedschapsmiddelen en soortgelijke toepassingen. Deze zwenktaster heeft een niet gekoppelde structuur dat automatisch omschakelen van meetrichting mogelijk maakt, e</span><span>delsteenlagering, precisie tandwiel en beugel voor een lichtlopende, nauwkeurige beweging </span><span>met snelle respons.Wordt geleverd basisset van montage accessoires.</span>
Opslaan in lijst

€ 144,40/ stukexcl. btw

€ 174,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO