Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Zwenktaster 0.5mm 513-414-10E

  • ERIKS:13293430
  • Fabrikant:4946368675633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenktaster horizontaal model
Serie 513
Dit is een zwenktaster welke de volgende voordelen biedt:
  • Sterk verhoogde duurzaamheid, nauwkeurigheid en afleesbaarheid.
  • Anti-reflecterende coating voor eenvoudige aflezing.
  • O-ring afdichting voor soepel roteren en afdichting van de wijzerglasplaat tegen olie en stof.
  • De verwisselbare taster staat weergegeven op de wijzerplaat
  • Wijzerglasplaat voorzien van multi-layer coating.
Opslaan in lijst

€ 168,15/ stukexcl. btw

€ 203,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO