Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Zwenktaster 0,2mm 513-475-10E gekantelde uitvoering

  • ERIKS:13356869
  • Fabrikant:4946368676159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zwenktaster horizontaal model, robijn taster
Serie 513
Dit is een zwenktaster en biedt de volgende voordelen:
  • Sterk verbeterde levensduur, gevoeligheid en afleesbaarheid
  • Anti-reflecterende wijzerplaat voor eenvoudig aflezen van meetwaarden.
  • Goede afdichting van de behuizing door gebruik van een O-ring die tevens zorgt voor een soepele verdraaiing van de wijzerplaat
  • De te gebruiken taster staat op de wijzerplaat
  • Het ontspiegelde glas heeft een kraswerende coating.
Opslaan in lijst

€ 160,55/ stukexcl. btw

€ 194,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO