Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Zwenktaster 0.14mm 513-401-10E

  • ERIKS:13293429
  • Fabrikant:4946368676050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenktaster horizontaal model
Serie 513
Een Mitutoyo veelzijdige anti-magnetische type Zwenktaster (of meetklok, DTI) geschikt voor uitlijningen op gereedschapsmiddelen en soortgelijke toepassingen. Deze zwenktaster met niet gekoppelde structuur maakt automatisch omschakelen van meetrichting mogelijk. Edelsteenlagering, precisie tandwiel en beugel voor een lichtlopende, nauwkeurige beweging met snelle respons. Leverbaar met een basisset montage accessoires.
Opslaan in lijst

€ 183,35/ stukexcl. btw

€ 221,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO