Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Werkplaatsschuifmaat met noniusaflezing, met lange meetbekken, metrisch/inch 500 mm - artnr. 534-114

  • ERIKS:23141328
  • Fabrikant:4946368110943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkplaatsschuifmaat met noniusaflezing, met lange meetbekken, metrisch en inch
Werkplaatsschuifmaat met extra lange meetbekken en fijnverstelling 0-500 mm.
Met of zonder fijnverstelling
Lange meetbekken voor moeilijk te bereiken plaatsen.
Verschoven bovennonius voor het direct aflezen van binnenmetingen, dus verrekening van de meetbekdikte is niet nodig.
Nauwkeurigheid: Zie specificatietabel
Functie: Met fijnverstelling
Gewicht g: 1.500
Opslaan in lijst

€ 853,10/ stukexcl. btw

€ 1.032,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 500 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee