Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Verlengstuk 750 mm - artnr. 953555

  • ERIKS:23148288
  • Fabrikant:4946368733173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verlengstuk voor 511 serie
Accessoires voor binnenmeettasters
Een Mitutoyo-accessoire ontworpen om te helpen bij het meten van diepe gaten door het bereik van een standaard binnenmeettaster met 500 mm te vergroten. Letop, dat wanneer meerdere verlengstangen met elkaar worden verbonden, er kleine fouten kunnen ontstaan door de extra verbindingen. Daarom is het een goede gewoonte om nooit meer dan 2 verlengstangen tegelijk op een binnenmeettaster aan te sluiten. Gebruik indien mogelijk een enkele, langere verlengstang in plaats van meerdere kortere. De binnenmeettaster moet in verticale richting met deze staaf worden gebruikt en de nauwkeurigheid en goede werking moeten na het aansluiten worden gecontroleerd.
Opslaan in lijst

€ 653,60/ stukexcl. btw

€ 790,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO