Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Verlengstuk 250 mm - artnr. 953553

  • ERIKS:23148286
  • Fabrikant:4946368733159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verlengstuk voor 511 serie
Accessoires voor binnenmeettasters
Een Mitutoyo-accessoire dat is ontworpen om te helpen bij het meten van diepe gaten door het bereik van een standaard boorkaliber met 125 mm te vergroten. Houd er rekening mee dat wanneer meerdere verlengstangen worden samengevoegd, er kleine meetfouten kunnen ontstaan door de extra verbindingen. Daarom is het een goede gewoonte om niet meer dan 2 staven tegelijk op een boorgatmeter aan te sluiten. Gebruik indien mogelijk een enkele, langere verlengstang in plaats van meerdere kortere. Na het aansluiten van het verlegnstuk moet een correctie werking worden gecontroleerd.
Opslaan in lijst

€ 274,55/ stukexcl. btw

€ 332,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO