Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Verlengstuk 250 mm - artnr. 952361

  • ERIKS:23148278
  • Fabrikant:4946368733203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Verlengstuk, Series 511
Accessoires voor binnenmeettasters
Deze verlengbuizen helpen u 250mm extra diepte te bereiken bij metingen. Wanneer meerdere verlengstukken worden gebruikt is het mogelijk dat er meetfouten optreden als gevolg van de meerdere aansluitingen. Daarom wijst de praktijk uit niet meer dan twee verlengstukken op een binnenmeettaster aan te sluiten.
Opslaan in lijst

€ 264,10/ stukexcl. btw

€ 319,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO