Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Vds-20pmx ip67 depth 571-252-20

  • ERIKS:13293402
  • Fabrikant:4946368727158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Absolute Digimatic diepteschuifmaat IP67
Serie 571

Deze digitale dieptemeter is IP67 coolant proof en biedt u de volgende voordelen:

  • ABSOLUTE systeem geeft u betrouwbare metingen.
  • Het brugstuk en meetvlakken zijn gehard en gelept voor stevigheid.
  • Het heeft uitstekende weerstand tegen water en stof (IP67 beschermingsklasse) en maakt gebruik mogelijk in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof.
  • Uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en smeermiddelen.
Opslaan in lijst

€ 523,45/ stukexcl. btw

€ 633,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO