Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO U-WAVE fit, IP67 Type 264-620

  • ERIKS:13475850
  • Fabrikant:4946368735566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U-WAVE fit zender, IP67 uitvoering
U-Wave en U-WAVE Fit - Draadloos Data Communicatie systeem
  • 20 meter meetbereik (binnen zichtsafstand)
  • ZigBee protocol: 2,4GHz draadloos systeem voor betrouwbaar en storingsvrije data overdracht
  • Eenvoudige export naar Microsoft® Excel® of andere SPC software
  • Bevestiging van data overdracht middels een LED of zoemer
  • IP67 modellen leverbaar
  • Zeer laag energie verbruik, tot 400.000 zendingen op één batterij
  • Met gebruik van de U-WAVE event software kunt u vanaf de PC data ontvangen. bedoeld bij metingen vanaf niet toegankelijke plaatsen
Opslaan in lijst

€ 179,55/ stukexcl. btw

€ 217,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO