Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Tasterlichter kabel 21JZA295

  • ERIKS:14336067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tasterlichterkabel
Spindelhefkabel zonder auto-stop-functie, 500 mm lengte
voor alle digitale meetinstrumenten behalve ID-N en ID-B,
behalve alle meetklokken met bereik >10 mm (1/2")
behalve 2048A(B)-10, 2046A(B)-80, 1911A(B)-10, 1913(B)-10, 1921A(B)-10, 1923A(B)-10, 1925A(B)- 10,
behalve meetklok met achterplunjer en waterdichte meetklok,
behalve 2971AB, 2972AB, 2973AB, 2976AB, 2977AB, 2978AB
Opslaan in lijst

€ 67,45/ stukexcl. btw

€ 81,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO