MITUTOYO Stalen metrische afzonderlijke eindmaat 7,0 mm - artnr. 611617-021
ERIKS:23145496
Fabrikant:4946368256719
Eindmaat, Metrisch, met inspectie Cert. Klasse 0 met inspectie certificaat
Deze klasse 0 eindmaat met inspectie certificaat biedt u de volgende voordelen:
Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten zijn uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal.
Hoge betrouwbaarheid: de eindmaten kunnen door hun hoge maatvastheid lange tijd als standaard worden gebruikt.
De maximaal toegestane lengteveranderingen van eindmaten gedurende een jaar zijn vastgelegd in EN ISO 3650. Mitutoyo hoogwaardige eindmaten voldoen ruimschoots aan deze en alle andere eisen.
Stalen eindmaten lenen zich uitstekend voor gebruik als standaard vanwege de lage meetonzekerheid die kan worden bereikt bij het gebruik ervan.
Mitutoyo stalen eindmaten hebben oppervlakken van topkwaliteit en garanderen een hoge aanspringkracht.