Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Stalen metrische afzonderlijke eindmaat 5,0 mm - artnr. 611615-021

  • ERIKS:23145492
  • Fabrikant:4946368256214
Image 1
Eindmaat, Metrisch, met inspectie Cert.
Klasse 0 met inspectie certificaat

Deze klasse 0 eindmaat met inspectie certificaat biedt u de volgende voordelen:

  • Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten zijn uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal.
  • Hoge betrouwbaarheid: de eindmaten kunnen door hun hoge maatvastheid lange tijd als standaard worden gebruikt.
  • De maximaal toegestane lengteveranderingen van eindmaten gedurende een jaar zijn vastgelegd in EN ISO 3650. Mitutoyo hoogwaardige eindmaten voldoen ruimschoots aan deze en alle andere eisen.
  • Stalen eindmaten lenen zich uitstekend voor gebruik als standaard vanwege de lage meetonzekerheid die kan worden bereikt bij het gebruik ervan.
  • Mitutoyo stalen eindmaten hebben oppervlakken van topkwaliteit en garanderen een hoge aanspringkracht.
Opslaan in lijst

€ 31,64/ stukexcl. btw

€ 38,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO