Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Stalen metrische afzonderlijke eindmaat 40,0 mm - artnr. 611674-031

  • ERIKS:23145585
  • Fabrikant:4946368267753
Image 1
Eindmaat, Metrisch, met inspectie Cert.
Klasse 1 met Inspectie Certificaat
Deze Klasse 1 eindmaten met Inspectie Certificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten zijn uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal. Hoge maatbetrouwbaarheid: De eindmaten kunnen vanwege hun hoge maatvastheid als standaard lang worden gebruikt. De maximaal toegestane lengteveranderingen van eindmaten over een jaar zijn vastgelegd in EN ISO 3650. De hoogwaardige eindmaten van Mitutoyo voldoen ruimschoots aan deze en alle andere eisen. Stalen eindmaten zijn uitstekend als standaard te gebruiken vanwege de lage meetonzekerheid die hiermee bereikt kan worden. Mitutoyo stalen eindmaten hebben een topkwaliteit oppervlak en garanderen een hoge wringkracht.
Opslaan in lijst

€ 59,76/ stukexcl. btw

€ 72,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO