Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Signaalkabel 959150 2m

  • ERIKS:12103164
  • Fabrikant:4946368553030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic kabel met dataknop
Digimatic kabels

Dit is een overzicht van beschikbare datakabels, en hoe u meetapparatuur met data-uitgang, bijv. Op een pc, kunt aansluiten.

De vermelde kabels worden gebruikt om de meetapparatuur rechtstreeks via USB (USB Input Tool Direct kabels), indirect via standaard Digimatic-kabels en interfacebox (bijv. DMX-box of USB Input Toolbox) of de U-WAVE-T draadloze zenders (bijv. box-versie) aan te sluiten op een pc.


De geschikte kabel voor uw specifieke Digimatic-meetinstrument vindt u in de
'Optionele accessoires'.

Opslaan in lijst

€ 57,00/ stukexcl. btw

€ 68,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO