Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Signaalkabel 2m - artnr. 905409

  • ERIKS:23148223
  • Fabrikant:4946368552958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Deze gegevenskabel van 2 meter maakt aansluiting van meetinstrumenten met een Digimatic uitgang mogelijk aan een PC of passende data processor.
Digimatic gegevenskabels bieden u de volgende voordelen:
Aansluiten van Mitutoyo meetinstrumenten met een Digimatic interface.
Tevens mogelijkheid één of meer Digimatic meetinstrumenten aan te sluiten op een extra apparaat, zoals een DP-1VR, teller of DMX interface (PC).


Voor gebruik met:
ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S/ID-C (Serie 543)
ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-U (Serie 575)
ABSOLUTE Digimatic diktemeter (Serie 547)
Digimatic werkplaatsschuifmaat (Serie 552)
ABSOLUTE Digimatic schuifmaat (Serie 500 behalve IP65/66/67 modellen)
ABSOLUTE Digimatic schuifmaat (Serie 550, 551, 573)
Digimatic hoogtemeter (Serie 192, 570)
ABSOLUTE Digimatic dieptemeter (Serie 547)
Draagbare hardheidstester (Serie 811)
ABSOLUTE Digimatic Bore Gage (Serie 511)
ABSOLUTE Digimatic diepteschuifmaat (Serie 571 behalve IP65/66/67 modellen)
ABSOLUTE Digimatic opbouwliniaal (Serie 572 behalve IP65/66/67 modellen)
ABSOLUTE Digimatic inbouwschroefmaat (Serie 164)
Opslaan in lijst

€ 44,65/ stukexcl. btw

€ 54,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO