Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Schuifmaat voor hartafstandmetingen 10-300 mm - artnr. 536-107

  • ERIKS:23141336
  • Fabrikant:4946368111070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifmaat voor hartafstandmetingen
Schuifmaat voor het meten van hartafstanden 10-300 mm.
Speciaal ontwikkeld voor meting van hartafstanden in hetzelfde, of versprongen vlak.
Ook toepasbaar voor de hartafstandmeting van rand naar middelpunt.
Gatdiameter moet liggen in het bereik van 1,5 mm-10 mm (0.06"-0.4").
Schuifmaat met verstelbare meetbek voor hartafstandmetingen in gaten.
Gewicht g: 320
Opslaan in lijst

€ 593,75/ stukexcl. btw

€ 718,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 10 tot 300 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee