Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Schuifmaat met noniusaflezing van 0 tot 150mm

  • ERIKS:12561080
  • Fabrikant:4946368110233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Analoge schuifmaatSerie 530<p>Dit is een standaard model schuifmaat met nonius die u de volgende voordelen biedt:</p><ul><li>Schaalverdeling en nonius zijn matverchroomd voor duidelijke leesbaarheid.</li><li>Verhoogde geleidingen.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 48,00/ stukexcl. btw

€ 58,08incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 150 mm