Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Schuifmaat met noniusaflezing 150 mm - artnr. 530-312

  • ERIKS:23141236
  • Fabrikant:4946368110363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schuifmaat met noniusaflezingStandaard model.Schaalverdeling en nonius zijn matverchroomd voor duidelijke leesbaarheid.Verhoogde geleidingen.Functie: Aflezing 0,02 mm - 0.001"Dieptemaat: vlakGewicht g: 143Met borgschroef aan bovenzijde: Ja
Opslaan in lijst

€ 70,30/ stukexcl. btw

€ 85,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Ja
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch/inch
Schokbestendig
Nee