Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Schuifmaat 0-300mm CoolantProof Digimatic (IP67)

  • ERIKS:14239809
  • Fabrikant:4946368727912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CoolantProof Digimatic schuifmaat IP67
Serie 500
Deze IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaat biedt betrouwbaremetingen bij veel verschillende toepassingen en biedt u de volgende voordelen:
ABSOLUTE systeem levert betrouwbare metingen
Uitstekend bestand tegen water en stof (IP67 beschermingsklasse) en maakt derhalve gebruik mogelijk in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof.
Zeer lange levensduur van de batterij (ong. 5 jaar bij normaal gebruik)
Door het ABSOLUTE systeem hoeft u na uitschakeling van het instrument niet opnieuw nul te stellen en er is geen beperking van de verplaatsings snelheid
Max. toelaatbare fout S MPE: ±0,05mm
Alarm laag voltage batterij

Afmetingen:
L:404 mm
A:22 mm
B:27,5 mm
C: 19,8 mm
D:64 mm
H: 20 mm
Opslaan in lijst

€ 393,30/ stukexcl. btw

€ 475,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 300 mm