Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Schroefmaat 293-252-30 150-175mm Digimatic

  • ERIKS:13037247
  • Fabrikant:4946368695440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Deze schroefmaat biedt uitstekende nauwkeurigheid, met en zonder gegevensingang en is zeer robuust. De Digimatic schroefmaat IP65, biedt u de volgende voordelen:
Uitstekende nauwkeurigheid met slechts ±1µm instrument fout (modellen met meetbereik kleiner dan 75mm).
Opslaan in lijst

€ 742,90/ stukexcl. btw

€ 898,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 150 tot 175 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee