Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Schroefmaat 293-231-30 25-50mm

  • ERIKS:12976595
  • Fabrikant:4946368672830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Deze schroefmaat biedt uitstekende nauwkeurigheid, met en zonder gegevensingang en is zeer robuust. De Digimatic schroefmaat IP65, biedt u de volgende voordelen:
Uitstekende nauwkeurigheid met slechts ±1µm instrument fout (modellen met meetbereik kleiner dan 75mm).
Opslaan in lijst

€ 365,75/ stukexcl. btw

€ 442,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 25 tot 50 mm