Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Planparallelglazen 25-50 mm - artnr. 157-904

  • ERIKS:23148108
  • Fabrikant:4946368023922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze optische parallellen maken controle van schroefmaten en andere meetinstrumenten mogelijk.
Zij bieden de volgende voordelen:
Met behulp van optische interferentie kunnen de meetvlakken van schroefmaten gecontroleerd worden op vlakheid en evenwijdigheid.
Iedere set bestaat uit 4 maten planparallelglazen voor de controle op elke vierde omwenteling.

Afmetingen van de planparallelglazen inbegrepen in deze set: 25mm, 25.12mm, 25.25mm, 25.37mm
Opslaan in lijst

€ 842,65/ stukexcl. btw

€ 1.019,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO