Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Passameter met meetklok 50-75 mm - artnr. 523-123

  • ERIKS:11868577
  • Fabrikant:4946368380292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Passameter met meetklok
Passameter met ingebouwde meetklok.
Ingebouwde meetklok met tolerantie markeerwijzers voor snelle beoordeling.
Voor snelle inspecties aan werkstukken, bijv. rotatie cilindrische werkstukken.
Instelbaar met externe standaarden zoals eindmaten.
Makkelijke bediening door terugtrekknoop.
Met tolerantiewijzers en knop voor het terugtrekken van de spindel. IP-54 beschermingsklasse dus geschikt voor gebruik
in de productie omgeving.
Gewicht g: 950
Opslaan in lijst

€ 872,10/ stukexcl. btw

€ 1.055,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 50 tot 75 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee