Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Passameter 50-75 mm - artnr. 523-143

  • ERIKS:11868581
  • Fabrikant:4946368401799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Passameter
Voorzien van meetklokopname.
Geschikt voor snelle inspectie van serieproducten, zoals rotatie symmetrische werkstukken waar indicatie van tolerantieligging gewenst is.
Instelbaar met een externe lengte standaard zoals eindmaten.
Makkelijke bediening door terugtrekknop.
Passameters zijn verstelbare kalibers, geschikt voor seriemetingen van rotatie symmetrische werkstukken zoals assen, bouten,
enz. en voor dikte- en lengtemetingen
Meetkracht: 5-10 N
Optionele accessoires: Zie hoofdstuk meetklokken
Gewicht g: 920
Opslaan in lijst

€ 736,25/ stukexcl. btw

€ 890,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 50 tot 75 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee