Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Passameter 25-50 mm - artnr. 523-142

  • ERIKS:11868580
  • Fabrikant:4946368401782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Passameter
Voorzien van meetklokopname.
Geschikt voor snelle inspectie van serieproducten, zoals rotatie symmetrische werkstukken waar indicatie van tolerantieligging gewenst is.
Instelbaar met een externe lengte standaard zoals eindmaten.
Makkelijke bediening door terugtrekknop.
Passameters zijn verstelbare kalibers, geschikt voor seriemetingen van rotatie symmetrische werkstukken zoals assen, bouten,
enz. en voor dikte- en lengtemetingen.
Meetkracht: 5-10 N
Optionele accessoires: Zie hoofdstuk meetklokken
Gewicht g: 810
Opslaan in lijst

€ 674,50/ stukexcl. btw

€ 816,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 25 tot 50 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee