Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Mhn4-25mb ip65 dig.head 350-254-30

  • ERIKS:13293389
  • Fabrikant:4946368695952
Image 1
Digimatic inbouwschroefmaatSerie 350<p>Deze inbouwschroefmaat heeft een 25mm bereik en een 10mm schacht, en biedt de volgende voordelen:</p><ul><li>Voor inbouw in machines en meetinstrumenten.</li><li>Meetwaarden worden duidelijk weergegeven in 0,001 mm oplopend.</li><li>Opspandiameter: 10 mm.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 569,05/ stukexcl. btw

€ 688,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO