Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklokstatief met gehard staal aambeeld 0-100 mm - artnr. 7002-10

  • ERIKS:23143813
  • Fabrikant:4946368629780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Meetklokstatief serie 7, standaarduitvoering.
Roestvaste verchroomde kolom.

Tafel diameter: 58 mm
Kolom diameter: 30 mm
Maximale meethoogte: 95 mm
Meettafel: vlakke uitvoering (101461)
Opname diameter: 3/8" (9.53 mm), 8 mm met bus (standaard accessoire)
Gewicht: 4 kg
Opslaan in lijst

€ 517,75/ stukexcl. btw

€ 626,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO