Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok met opspanoor 2050A-19

  • ERIKS:14413132
  • Fabrikant:4946368842295
Image 1
Meetklok met opspanoor, ISO uitvoeringSerie 2<p>Dit is een standaard metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt:</p><ul><li>De tasterlichterhendel (optioneel) kan zowel voor links- als rechtshandig gebruik eenvoudig gemonteerd en verwijderd worden zonder gereedschappen.</li><li>Zeer goede bescherming tegen indringen van water en olieën door hoogwaardige afdichting van de behuizing en de wijzerplaat.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 111,15/ stukexcl. btw

€ 134,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO